Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MPZ2012S601AT000 FERRITPERLE, 600 OHM, 2A, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475050
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MPZ2012S601AT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MPZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.85 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MPZ2012S601AT000, 2475050, 247-5050
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0253*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1041*
    € 0,12388
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0461*
    € 0,05486
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Fair-Rite
    2508056017Y2
    ab € 0,0146*
    Ähnlich
    Vishay
    ILHB0805ER601V
    ab € 0,0239*
    Ähnlich
    TDK
    MPZ2012S601ATD25
    ab € 0,0343*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.