Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO SA 250 SCHLAUCHTROMMEL, 15BAR, 8MM, 8M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474649
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     SA 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Außendurchmesser: 12 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 8 m
  • Betriebsdruck, max.: 15 bar
  • Innendurchmesser: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, Druckluftwerkzeuge, Schläuche, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METABO, SA 250, 2474649, 247-4649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 170,14*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,42*
    € 249,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,69*
    € 245,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,79*
    € 242,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 195,74*
    € 232,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 170,14*
    € 202,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.