Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET P409EJ224M275AH331 KONDENSATOR, 0.22æF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474624
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     P409EJ224M275AH331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: P409 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 0,22µf 275v, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, P409EJ224M275AH331, 2474624, 247-4624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,68*
    € 4,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 5,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.