Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 15SRB1-R EMV-FILTER, 15A, 16.6UA, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474405
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     15SRB1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Anbaugerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: Corcom SRB Series
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 15SRB1-R, 2474405, 247-4405
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    461
    € 14,99*
    ab € 1,98*
    € 5,59*
    € 8,95*
    ab € 2,70*
    € 5,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    IL13P-UK1-H05-3100-200
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.