Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM317LZ-TR LIN. SPANN.REGLER 0.1A, 1.2-37V TO-226AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2474038
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM317LZ-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsspannung, max.: 37 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 100mA
  • Ausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-226AA
  • Ausgangsspannung, min.: 1.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Lineare, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, LM317LZ-TR, 2474038, 247-4038
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,177*
    € 0,221*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    9 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,247*
    € 0,297*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,172*
    € 0,715*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 442,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.