Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS KF50BDT-TR IC, LDO-SPANN.REGLER, 1A, 0.4V, TO-252-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473982
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     KF50BDT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 5V 1A LDO Voltage Regulators
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 7 V
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-252 (DPAK)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 400 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, KF50BDT-TR, 2473982, 247-3982
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,532*
    € 0,683*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 1,86*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,09*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.707,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.