Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL HL 2020 E EURO HEISSLUFTPISTOLE, 2200W, 230V EU-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2473569
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     HL 2020 E EURO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft-schweißgeräte steinel
Produktpalette: -
  • Eingangsleistung: 2.2 kW
  • Heiztemperatur, max.: 630 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: EU
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2200w, düsen, Elektrowerkzeuge, Heißluftpistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, STEINEL, HL 2020 E EURO, 2473569, 247-3569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,49*
    € 236,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 195,51*
    € 232,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 181,80*
    € 216,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,30*
    € 207,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,24*
    € 187,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 150,53*
    € 179,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Steinel
    70302
    ab € 4,57*
    Zubehör
    Steinel
    70370
    ab € 42,95*
    Zubehör
    Steinel
    070212
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Steinel
    070519
    ab € 4,62*
    Zubehör
    Steinel
    070618
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Steinel
    071318
    ab € 2,65*
    Zubehör
    Steinel
    071417
    ab € 2,94*
    Zubehör
    Steinel
    07461.
    ab € 11,05*
    Zubehör
    Steinel
    075811
    ab € 7,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.