Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 487-130806A-68 LEITERPLATTENGEHÄUSE, ALUMINIUM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472166
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     487-130806A-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Produktpalette: 487
  • Außenhöhe - imperial: 2.36 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 80 mm
  • Außentiefe - metrisch: 130 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Konfigurierbar: Nein
  • Gehäusetyp: S
  • IP-Schutzart: IP68
  • Außenbreite - Zoll: 3.15 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 60 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, DELTRON ENCLOSURES, 487-130806A-68, 2472166, 247-2166
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 73,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 104,40*
    € 124,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,92*
    € 122,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,95*
    € 109,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,18*
    € 96,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,33*
    € 87,26
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Deltron Enclosures
    487-130806E-68
    ab € 73,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.