Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214699813E3 KONDENSATOR, 820æF, 63V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472043
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699813E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: 146 CTI
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 820 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 63v, becherelko, alu elko vishay, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL214699813E3, 2472043, 247-2043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.