Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214699013E3 KONDENSATOR, 33æF, 35V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472019
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214699013E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: 146 CTI
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 650 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 35v, becherelko, smd kondensator 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL214699013E3, 2472019, 247-2019
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,708*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,14*
    € 3,7366
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.