Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214658471E3 KONDENSATOR, 470æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472012
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214658471E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 146 RTI
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.5 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 4000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko vishay, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL214658471E3, 2472012, 247-2012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,38*
    € 7,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.