Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL214656331E3 KONDENSATOR, 330æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2472008
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL214656331E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 146 RTI
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 620 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2500 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko vishay, alu elko, radial kondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL214656331E3, 2472008, 247-2008
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,436*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.