| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2472007 Herst.-Nr.: MAL214656102E3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 12.5 mmProduktpalette: 146 RTI Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 1.6 ALebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 125°C Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 1000 µFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: 20 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 25v, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL214656102E3, 2472007, 247-2007 |
| | |
| |