Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215099517E3 KONDENSATOR, 3300æF, 16V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471986
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215099517E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 16v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215099517E3, 2471986, 247-1986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,07*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.