Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215099301E3 KONDENSATOR, 1000æF, 6.3V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471981
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215099301E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 670 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 6.3v, becherelko, becherelko 1000uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215099301E3, 2471981, 247-1981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,582*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.