Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215099116E3 KONDENSATOR, 1000æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471980
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215099116E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.074 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 50 v, becherelko, becherelko 1000uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215099116E3, 2471980, 247-1980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 625 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEVTG1H102M
    ab € 1,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.