Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215097111E3 KONDENSATOR, 68æF, 50V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471961
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215097111E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: 150 CRZ
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 333 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2500 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko 50 v, becherelko, smd kondensator 68µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215097111E3, 2471961, 247-1961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,59*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,59*
    € 0,7021
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.