Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY DTO025C10R00JTE3 DICKSCHICHTWIDERSTAND 10R 5% 25W TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2471602
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DTO025C10R00JTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: DTO25 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktbreite: 7.3 mm
  • Produktlänge: 8.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, leistungswiderstand 25w, leistungswiderstand, leistungswiderstand vishay, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, DTO025C10R00JTE3, 2471602, 247-1602
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,52*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.