Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHV2010-JW-475ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 4M7 5% 0.5W 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470939
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV2010-JW-475ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochspannungswiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: CHV Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [Metrisch 5025]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 4.7 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CHV2010-JW-475ELF, 2470939, 247-0939
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11570
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,135*
    € 0,434*
    3200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,94*
    € 3,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.