Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CHV1206-JW-106ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 10M 5% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470933
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV1206-JW-106ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: CHV Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 800 V
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, widerstand 0,25w, widerstand, widerstand bourns, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CHV1206-JW-106ELF, 2470933, 247-0933
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    30182
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0217*
    € 0,0688*
    2500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,51*
    € 0,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0612*
    € 0,07283
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0279*
    € 0,0332
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0268*
    € 0,03189
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,688* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.