Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 665308124022 STIFTLEISTE, 8POS, 2REIHIG, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470677
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     665308124022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: WR-WTB
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 8polig, Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 665308124022, 2470677, 247-0677
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,903*
    € 1,199*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 878,71*
    € 990,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,171*
    € 1,39349
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.199,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.