Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 610124249121 STIFTLEISTE, 24POS, 2REIHIG, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470660
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     610124249121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 24pol
stiftleiste
würth elektronik stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-PHD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, WURTH ELEKTRONIK, 610124249121, 2470660, 247-0660
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    350
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,55*
    € 3,47*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 957,992*
    € 1.122,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 350 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 7000 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
    Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 1.214,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    610124249221
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.