Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFC/FPC-Leiterplattensteckverbinder, 0.5 mm, 16 Kontakt(e), Buchse, WR-FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470620
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     687116149022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
SMD-Sicherung
smd-sicherung 500ma
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: WR-FPC
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktposition: Unten
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, leiterplattensteckverbinder raster 0,5, FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 687116149022, 2470620, 247-0620
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,73*
    € 0,975*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 2,75*
    € 8,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.950,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687616100002
    ab € 2,16*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687616200002
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687616050002
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687616152002
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687716050002
    ab € 1,98*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    687716200002
    ab € 1,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.