Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KP1830315061 KONDENSATOR, 0.015æF, 63V, 1%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470593
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KP1830315061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
RMS-DC-Wandler
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 1%
  • Kapazität: 15000 pF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: KP1830
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produkthöhe: -
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mkp-kondensator 1%, rms dc wandler, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, KP1830315061, 2470593, 247-0593
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,06*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,06*
    € 1,2614
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.