Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA NCP15WF104F03RC THERMISTOR, NTC-RESET, 100KOHM, 1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470493
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP15WF104F03RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
SMD Widerstand
Thermische Widerstände
Thermistoranschlüsse: -
  • Bauform - Thermistor: 0402 [Metrisch 1005]
  • Produktpalette: NCP Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 100 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Beta-Wert (K): 4250 K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Thermistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermistor, murata ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, MURATA, NCP15WF104F03RC, 2470493, 247-0493
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0234*
    € 0,1159*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,0506*
    € 0,1291*
    Lager 139
    21515
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0339*
    € 0,1348*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1348*
    € 0,16041
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,069*
    € 0,08211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0574*
    € 0,06831
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,348* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.