Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, äußerst geringe Leistungsaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469600
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L151QEH6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L1 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 109 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 40 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 80 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L1
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L151QEH6, 2469600, 246-9600
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-L152RE
    ab € 11,05*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STM32L152C-DISCO
    ab € 10,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.