Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F071V8H6 MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, UFBGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469560
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F071V8H6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 87 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F071V8H6, 2469560, 246-9560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,75*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.