Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3312NNU AXIALLÜFTER,92MM,12VDC,80M3/H,35DBA,IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469532
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3312NNU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3300N
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 35 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.3 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 45.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: IP68
  • Nennleistung: 1.7 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 32 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3312NNU, 2469532, 246-9532
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,18*
    € 41,95*
    1 Tag
    38
    Frei Haus
    ab € 48,97*
    € 73,15*
    Lager 139
    18
    € 14,99*
    ab € 40,45*
    € 73,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,19*
    € 87,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,54*
    € 85,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,80*
    € 74,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,21*
    € 70,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,22*
    € 57,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,87*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ212
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 18,08*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,33*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 3,78*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32641
    ab € 3,13*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32709
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Multicomp
    MP008453
    ab € 27,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.