Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTL30-15G1-103B1 SCHIEBEPOTENTIOMETER, 10K, 20%, 0.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469523
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTL30-15G1-103B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Produktpalette: PTL
  • Hebellänge: 15 mm
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Schiebepotentiometer: Standardausführung mit LED
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Verfahrweg: 30 mm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTL30-15G1-103B1, 2469523, 246-9523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,9865
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,21*
    € 3,8199
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.