Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 10ZLS1000MEFC10X12.5 KONDENSATOR, 1000æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469402
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     10ZLS1000MEFC10X12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: ZLS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.24 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 12.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 10ZLS1000MEFC10X12.5, 2469402, 246-9402
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,14*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.