Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10A331EE550 KONDENSATOR 330UF 550V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469129
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10A331EE550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.056 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 550 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10A331EE550, 2469129, 246-9129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,05*
    € 33,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,73*
    € 33,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,30*
    € 30,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V9
    ab € 1,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.