Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32674D4225K000 KONDENSATOR, 2.2æF, 630V, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469075
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D4225K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0149 ohm
  • Produktpalette: B32674
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 6 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 450 V
  • Produkthöhe: 21.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 450v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32674D4225K000, 2469075, 246-9075
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    280
    € 5,90*
    ab € 0,75*
    € 0,93*
    280
    Frei Haus
    ab € 0,79*
    € 1,00*
    3
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 1,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,763*
    € 2,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 280 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 2800 Stück
    € 0,943*
    € 1,12217
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.