Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32674D3225K000 KONDENSATOR, 2.2æF, 450V, 10%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469072
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D3225K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Produktbreite: 11 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0181 ohm
  • Produktpalette: B32674D Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: 5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 300 V
  • Produkthöhe: 19 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32674D3225K000, 2469072, 246-9072
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,914*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 1280 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 6400 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 12800 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.