Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32672L1682J000 KONDENSATOR, 6800PF, 1.6 KV, 5%, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2469012
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32672L1682J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32672L Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6800 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32672L1682J000, 2469012, 246-9012
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,131*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,187*
    € 0,22253
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKP1T016804B00JSSD
    ab € 0,229*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.