Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32524Q1685K000 KONDENSATOR, 6.8æF, 100V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468903
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32524Q1685K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32524
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produkthöhe: 21 mm
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 6,8µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32524Q1685K000, 2468903, 246-8903
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1280
    € 5,90*
    ab € 1,27*
    € 1,61*
    320
    Frei Haus
    ab € 2,11*
    € 2,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,18*
    € 4,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,81*
    € 5,7239
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 3200 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    BFC237321685
    ab € 3,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.