Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523Q6474K000 KONDENSATOR, 0.47æF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468895
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q6474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32523 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32523Q6474K000, 2468895, 246-8895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    393
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,278*
    € 0,815*
    504
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,43*
    € 1,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 2520 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 12600 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 25200 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,075* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS4G034705B00KSSD
    ab € 0,378*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.