Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32522E6104K000 KONDENSATOR, 0.1æF, 400V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468877
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522E6104K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32522 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 10.5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, polyester-kondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32522E6104K000, 2468877, 246-8877
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8980
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,193*
    € 0,557*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,43*
    € 2,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,234*
    € 0,27846
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MKT1822410405
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.