Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32521C0474J000 KONDENSATOR, 0.47æF, 63V, 5%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468843
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32521C0474J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32521
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32521C0474J000, 2468843, 246-8843
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,148*
    € 0,533*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,178*
    € 0,564*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.