Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520C0474K000 KONDENSATOR, 0.47æF, 63V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468831
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C0474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: B32520
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 0,47uf 63v, filmkondensator, folienkondensator epcos, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32520C0474K000, 2468831, 246-8831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8000
    € 5,90*
    ab € 0,17*
    € 0,21*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,17*
    € 0,26*
    Lager 139
    5235
    5
    € 14,99*
    ab € 0,162*
    € 0,442*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,21* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.