Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 201359-1 STECKER- & BUCHSENGEHÄUSE, PHENOL-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468499
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     201359-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 3.3 mm
  • Produktpalette: M
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: 4 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 26 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 201359-1, 2468499, 246-8499
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    326
    1
    € 14,99*
    ab € 9,75*
    € 14,55*
    10
    € 5,90*
    ab € 12,37*
    € 17,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,37*
    € 14,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,19*
    € 14,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,75*
    € 11,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    200389-2
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.