Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41252A9108M000 KONDENSATOR 1000æF 100V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468297
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A9108M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B41252
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.71 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, alu elko 1000µf 100v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41252A9108M000, 2468297, 246-8297
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 2,02*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,14*
    € 4,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,40*
    € 5,236
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,72*
    € 4,4268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,91*
    € 3,4629
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHPR100V108M22X32
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCLPR100V108M22X30
    ab € 1,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.