Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41252A4229M000 KONDENSATOR 22000æF 16V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468287
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41252A4229M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 25.4 mm
  • Produktpalette: B41252
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 4.03 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 22000µf 16v, alu elko, alu elko epcos, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41252A4229M000, 2468287, 246-8287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,31*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,6529
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,41*
    € 4,0579
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 650 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.