Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41231A8188M000 KONDENSATOR 1800æF 63V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2468282
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41231A8188M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: B41231
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.2 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1800 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, alu elko epcos, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, EPCOS, B41231A8188M000, 2468282, 246-8282
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,87*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,67*
    € 4,3673
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,79*
    € 2,1301
    pro Stück
    ab 160 Stück
    € 1,228*
    € 1,46132
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.