Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASE-8.000MHZ-L-C-T OSZILLATOR, 8MHZ, 3.2 X 2.5MM, LVCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467902
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASE-8.000MHZ-L-C-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator 8mhz
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ASE
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 8 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 2.5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ASE-8.000MHZ-L-C-T, 2467902, 246-7902
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,275*
    € 1,51725
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.