Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLS2-4.000MHZ-D4Y-T CRYSTAL, 4MHZ, 18PF, HC-49US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467739
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS2-4.000MHZ-D4Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: ABLS2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 11.4mm x 4.7mm
  • Nennfrequenz: 4 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, ABLS2-4.000MHZ-D4Y-T, 2467739, 246-7739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    556
    1
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 0,479*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRSD04000F183000RR
    ab € 0,187*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.