Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ABLJO-81.920MHZ OSC, 81.92MHZ, 14.3 X 8.7MM, LVCMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467713
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLJO-81.920MHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: ABLJO
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 81.92 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 25 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 14.3mm x 8.7mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: LVCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, ABRACON, ABLJO-81.920MHZ, 2467713, 246-7713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,39*
    € 46,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,34*
    € 43,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 35,81*
    € 42,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,67*
    € 38,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,90*
    € 36,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,43*
    € 36,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.