Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CAY10-220J4LF WIDERSTANDSARRAY-4, 22R, 5%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467549
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY10-220J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 0.5 mm
  • Produktpalette: CAY10 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Konvex
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0804 [Metrisch 2010]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Array
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1 mm
  • Produkthöhe: 0.35 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, CAY10-220J4LF, 2467549, 246-7549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00682*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,01213*
    € 0,01443
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,01154*
    € 0,01373
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00975*
    € 0,0116
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00788*
    € 0,00938
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,00682*
    € 0,00812
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    YC124-JR-0722RL
    ab € 0,00598*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.