Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3224W-1-102E TRIMMPOTENTIOMETER, 1K, 12-GANG, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2467534
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224W-1-102E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4mm, quadratisch
  • Produktpalette: 3224
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3224W-1-102E, 2467534, 246-7534
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 125.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 125000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    TSM4YJ102KR05
    ab € 4,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.