Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215050222E3 KONDENSATOR, 2200æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466949
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215050222E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: 150 RMI Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.89 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 31 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, VISHAY, MAL215050222E3, 2466949, 246-6949
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,58*
    € 2,00*
    Lager 139
    275
    1
    € 14,99*
    ab € 1,76*
    € 6,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V222B
    ab € 0,69*
    Ähnlich
    Epcos
    B41888D7228M000
    ab € 0,906*
    Ähnlich
    Epcos
    B41888C7228M000
    ab € 0,906*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1V222
    ab € 1,07*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FR1V222
    ab € 0,59*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1V222B
    ab € 0,782*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.