Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS APH-071-10-08-S PELTIER-MODUL, 23W, 20 X 20 X 2.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2466915
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     APH-071-10-08-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 20 mm
  • Anschlussdrähte: 150mm, UL-Style 1569, nicht entmantelt
  • Produktpalette: APH
  • Breite: 20 mm
  • Kühlleistung: 23 W
  • Tiefe: 3.13 mm
  • Innenwiderstand: -
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 6 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 8.6 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,59*
    € 57,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,27*
    € 55,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    European Thermodynamics
    AR-AR-060-24
    ab € 330,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.